ELCOM SRL - EOW03155 DRIVER 250-700MA 20W 1.10V-PUSH IP20 - 03155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...43 V
Ausgangsstrom - 250...700 mA
Ausgangsleistung - 10...20 W
Packung
1 ST
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...43 V
Ausgangsstrom:
250...700 mA
Ausgangsleistung:
10...20 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
110.4 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
32 mm