ELCOM SRL - EOW03152 DRIVER 250-700MA/24VDC 20W DALI IP20 - 03152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...43 V
Ausgangsleistung - 10...20 W
Ausgangsstrom - 250...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
8052278974387
Artikelnummer
EOW03152
Herstellernummer
03152
Hersteller
EOW
Ausgangsspannung:
24...43 V
Ausgangsleistung:
10...20 W
Ausgangsstrom:
250...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
52 mm
Länge:
110.4 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II