ELCOM SRL - EOW03151 DRIVER 350-900MA/24VDC 20W DALI IP20 - 03151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Ausgangsspannung - 12...24 V
Ausgangsstrom - 350...900 mA
Ausgangsleistung - 0...20 W
Packung
1 ST
EAN
8052278974394
Artikelnummer
EOW03151
Herstellernummer
03151
Hersteller
EOW
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Ausgangsspannung:
12...24 V
Ausgangsstrom:
350...900 mA
Ausgangsleistung:
0...20 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
104 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
21 mm