Startseite

ELCOM SRL - EOW03150 DRIVER 350-900MA 20W 1.10V-PUSH IP20 - 03150

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW03150 DRIVER 350-900MA 20W 1.10V-PUSH IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 10...20 W

  • Ausgangsstrom - 350...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278974431

Artikelnummer

EOW03150

Herstellernummer

03150

Hersteller

EOW

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

10...20 W

Ausgangsstrom:

350...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

67 mm

Länge:

104 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

POWER SUPPLY DC JOLLY cllasse II. Alimentazione: 10/12/24VDC - 350/500/700mA - 10÷20W. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Regolazione della luminosità 0-100% mediante la funzione PUSH (tensione di rete): una pressione breve per accendere e spegnere. una pressione prolungata per aumentare o diminuire l’intensità luminosa. la regolazione si ferma automaticamente ai valori minimi e massimi. per un nuovo comando accensione, regolazione o spegnimento, rilasciare il pulsante e dare nuovamente il comando desiderato. La lunghezza massima del cavo, dal pulsante all’ultimo trasformatore, deve essere max. 15m. In caso di applicazione dove il cavo superi i 15m, tenere lo stesso separato dal cavo di rete 220-240 Volt. Massimo 10 alimentatori in serie, comandati da uno o più pulsanti. ATTENZIONE: usare solo pulsanti di tipo normalmente aperto privi di spia luminosa incorporata. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2.5 mm²). Fissaggio d’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: Termica e da cortocircuito, controle extra-tensioni di rete, contro i sovraccarichi.