ELCOM SRL - EOW03130 DRIVER 500MA 16W CLASSE II IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...32 V
Ausgangsleistung - 16...16 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 43.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8052278974318
Artikelnummer
EOW03130
Herstellernummer
03130
Hersteller
EOW
Ausgangsspannung:
2...32 V
Ausgangsleistung:
16...16 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
43.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
47 mm
Länge:
113 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Schutzklasse:
II


