ELCOM SRL - EOW03120 DRIVER 500MA 6W CLASSE II IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...12 V
Ausgangsleistung - 6...6 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 31 mm
Packung
1 ST
EAN
8052278974301
Artikelnummer
EOW03120
Herstellernummer
03120
Hersteller
EOW
Ausgangsspannung:
2...12 V
Ausgangsleistung:
6...6 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
31 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
47 mm
Länge:
154 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Schutzklasse:
II


