Startseite

ELCOM SRL - EOW03040 DRIVER 350MA 12W CLASSE II IP20 - 03040

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW03040 DRIVER 350MA 12W CLASSE II IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Ausgangsspannung - 2...32 V

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Ausgangsleistung - 12...12 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278974264

Artikelnummer

EOW03040

Herstellernummer

03040

Hersteller

EOW

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Ausgangsspannung:

2...32 V

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Ausgangsleistung:

12...12 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

98 mm

Breite:

39 mm

Höhe:

22 mm

Alimentatori in corrente 350mA 9LED. Caratteristiche: Alimentatore a corrente costante, mantiene costante la corrente d’uscita in dipendentemente dal numero di LED collegati. Tensione di uscita 2-32VDC. Classe di isolamento II. Protezione termica. Protezione cortocircuito. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature. Bloccacavo antistrappo. Identificazione della polarità. Potenza: 12W.