Startseite

ELCOM SRL - EOW03020 DRIVER 350MA 8W IP65 - 03020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 2...14 V

  • Ausgangsleistung - 5...5 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278974349

Artikelnummer

EOW03020

Herstellernummer

03020

Hersteller

EOW

Ausgangsspannung:

2...14 V

Ausgangsleistung:

5...5 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Höhe:

25 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

45 mm

Länge:

45 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Alimentatori 5W 350mA. Alimentatore a corrente costante, mantiene costante la corrente d’uscita indipendentemente dal numero di LED collegati. Tensione d’uscita 2-14VDC. Classe di isolamento II. Protezione termica. Protezione cortocircuito. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature. Grado di Protezione IP65. Identificazione della polarità. Alimentatore da incorporare.