Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT984884000 003505471 CONT. GR. M. SCIOLTO - 984884000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8029564178507

Artikelnummer

ERT984884000

Herstellernummer

984884000

Hersteller

ERT

CONTATTI MASCHI DA AGGRAFFARE AMP SERIE MATE-N-LOK. MATER.:ottone prestagnato. PORTATA MAX:25 A. SEZIONE CAVO: A- 0,2 ÷ 0,9 mm²(AWG 24÷18). B- 0,5 ÷ 2,0 mm (AWG 20÷14). DIAMETRO ISOLANTE:A- 2,5 mm / B- 3,3 mm. CONN.:98/48400 - 98/48500. PINZA CRIMP.:98/49800 per cavo tipo A, 98/49810 per cavo tipo B. ESTRATTORE:98/49830. P/n Fornit.: 350547-1.