Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT984883500 CONTATTO MASCHIO OTTONE IN BOBINA - 984883500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 7000 ST

EAN

8029564300007

Artikelnummer

ERT984883500

Herstellernummer

984883500

Hersteller

ERT

CONTATTI MASCHI DA AGGRAFFARE AMP SERIE MATE-N-LOK. MATER.:ottone prestagnato. PORTATA MAX:25 A. SEZIONE CAVO: A- 0,2 ÷ 0,9 mm²(AWG 24÷18). B- 0,5 ÷ 2,0 mm (AWG 20÷14). DIAMETRO ISOLANTE:A- 2,5 mm / B- 3,3 mm. CONN.:98/48400 - 98/48500. PINZA CRIMP.:98/49800 per cavo tipo A, 98/49810 per cavo tipo B. ESTRATTORE:98/49830. P/n Fornit.: 350561-1.