Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT984825000 CONNETTORI MINI-UNIVERSAL MATE-N- - 984825000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8029564179115

Artikelnummer

ERT984825000

Herstellernummer

984825000

Hersteller

ERT

CONNETTORI FEMMINA DA PANNELLO AMP SERIE MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK. Compatti e leggeri, sono ideali per l'elettronica con elevata densità di componenti. Superano le prove previste dalla normativa DIN VDE 0627/06.86. Accettano sia contatti maschi che contatti femmina. PASSO:4,2 mm. CORPO:poliammide 6,6 UL94 VO o UL94 V2. TEMP. LAV.:-20°C÷+95°C. PORTATA MAX:5 A. TENSIONE MAX:300 V. ACCOPPIABILI AICONNETTORI:98/48200. CONTATTI:98/48300 98/48320. PINZA:98/49850. Grado Autoest.: UL94V2. N.Poli: 4.