Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT981291500 M. MODU I S.D. 8 VIE - 981291500

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT981291500 M. MODU I S.D. 8 VIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8029564169437

Artikelnummer

ERT981291500

Herstellernummer

981291500

Hersteller

ERT

CONNETTORI MASCHI DIRITTI POLARIZZATI AMP SERIE MODU I. Con ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessioneMONTAGGIO:c.s. PASSO:3,96 mm. CORR. NOM. X CONT.:5 A. TENS. PROVA:1200 V. TEMP. LAV.:-40°C÷+105°C. CORPO:policarb. verde caricato vetro con grado di autoestinguenza94V1. FINITURA CONTATTO: A-bronzo fosforoso stagnato B- ottone nichelato dorato in zona di contatto e stagnato in zona saldatura.