Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT981286500 001821981 CONTATTO MODU I SCIOLTO - 981286500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 250 ST

EAN

8029564169215

Artikelnummer

ERT981286500

Herstellernummer

981286500

Hersteller

ERT

CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE AMP SERIE MODU I. MATER.:bronzo fosforoso. RANGO FILO:AWG 22÷18. SEZ. FILO:0,32÷0,8 mm². DIAM. ISOL.:1,8÷2,3 mm. CORR. NOM.:5 A. PER CONNET.:98/12830. PINZA A CRIMP.:98/46403. FINITURA CONTATTO: A- Pre-stagnato 0,8 µm B - 0,4 µm di oro su zonadi contatto, nickel sul resto ESTRATTORE:98/12160.