Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT428820500 SCHEDA LAN 10/100MBIT INT.USB 2.0 - 428820500

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT428820500 SCHEDA LAN 10/100MBIT INT.USB 2.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564251156

Artikelnummer

ERT428820500

Herstellernummer

428820500

Hersteller

ERT

Scheda LAN 10/100 MBIT. L'adattatore USB to LAN consente di dotare qualsiasi PC di una scheda di rete esterna semplicemente connettendo il dispositivo alla porta USB. L'adattatore è compatibile sia con Notebook che con PC desktop e supporta il funzionamento a 10/100Mbps con riconoscimento automatico della velocità. Alimentazione da porta USB. Specifiche tecniche: Interfaccia dati: USB 2.0 (compatibile USB 1.1). Interfaccia di rete: porta RJ45. Funzionamento automatico a 10/100 Mbps (half/full duplex)Supporta controllo di flusso full duplex (IEEE 802.3x). Standard di rete: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX. Dimensioni: 60x22x18 mm. Peso: 20 g. Lunghezza cavo: 16,5 cm. Supporta Windows XP/Vista/7/8, Mac OS 10.5 o superiore; Linux (kernel 2.6.14 o sup.), Android 4.0.