ELCART DISTRIBUTION - ERT421173400 CAVO HDMI-HDMI 2.0 2MT COND.RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
8029564469100
Artikelnummer
ERT421173400
Herstellernummer
421173400
Hersteller
ERT
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
2 m
CAVO HDMI-HDMI 2.0 2MT 4K@60FPS. CONNETTORI: HDMI TIPO “A” - HDMI TIPO “A”. CARATTERISTICHE: 18 Gbit/s di banda passante massima totale (6 Gbit/s per canale); Supporto alla tecnologia HFR per i video 4K (2160p) girati a 48 o 60 fps (25 fps per i video 3D); Supporto a 32 canali audio; Supporto audio fino a 1536 KHz.; Supporto al dynamic auto lip-sync (sincronizzazione labiale dinamica automatica); Funzionalità HEC (HDMI Ethernet Channel); Supporto al canale di ritorno per l'audio (ARC, Audio Return Channel). RISOLUZ. MAX:4K (2160p) a 60 FPS (25 FPS in 3D). CONCHIGLIA:PLASTICA. FINITURA:DORATA. SCHERMATURA:SINGOLA. COLORE GUAINA:NERO


