ELCART DISTRIBUTION - ERT421141000 CAVO HDMI-A / MINI HDMI 1,5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 1.5 m
Packung
1 ST
EAN
8029564344292
Artikelnummer
ERT421141000
Herstellernummer
421141000
Hersteller
ERT
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1.5 m
CAVO HDMI 1.3 STANDARD HDMI-A / MINI HDMI-C. CAVO HDMI STANDARD 1.3. CONNETTORI: HDMI TIPO “A”. MINI HDMI TIPO “C”. RISOLUZ. MAX.:2560x1600. CONCHIGLIA:PLASTICA. FINITURA:DORATA. TIPO CAVO:AWG 28. ONDUTTORE:RAME. COLORE GUAINA:NERO.