Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT421136000 CAVO DVI-D M. / HDMI-A M. 2MT - 421136000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - DVI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 19

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564279952

Artikelnummer

ERT421136000

Herstellernummer

421136000

Hersteller

ERT

Steckverbindertyp Anschluss 1:

DVI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

19

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

CAVO HDMI-A / DVI-D. CONNETTORI:SPINA HDMI TIPO “A”. SPINA DVI TIPO D 18+1FINITURA:NICHELATA. TIPO CAVO:AWG 28. COLORE GUAINA:NERO. Lungh.: 2,0m.