ELCART DISTRIBUTION - ERT421117200 CAVO SVGA 15P / 5 BNC 1,8MT - 421117200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - D-Sub
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 15
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2 - 5
Packung
1 ST
EAN
8029564397656
Artikelnummer
ERT421117200
Herstellernummer
421117200
Hersteller
ERT
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
15
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
5
Länge:
1.8 m



