ELCART DISTRIBUTION - ERT370230000 TELECAMERA AHD 720P DOME INT - 370230000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564490647
Artikelnummer
ERT370230000
Herstellernummer
370230000
Hersteller
ERT
TELECAMERA AHD 720P DOME. La Telecamera Conceptronic AHD Dome CCTV è un dispositivo di sorveglianza di alta qualità conforme allo standard IP66 e in grado di operare a temperature che variano dai -10°C ai 50°C, consentendole di essere la scelta ideale per una rete di sorveglianza domestica. Gli infrarossi (IR) integrati supportano il monitoraggio notturno fino a distanze di 20 metri, fornendo immagini cristalline in qualsiasi momento, in ogni condizione di luce. La Telecamera Dome CCTV da AHD a circuito chiuso è un ottimo accessorio da utilizzare con il kit di Videosorveglianza CCTV Conceptronic da 8 canali, fornendo così tutto il necessario per la sicurezza e la sorveglianza della vostra casa o del tuo ufficio. Sensore:1/ 4" CMOS. Risoluzione:1280x720. Sensore IR:24PCS Ø5mm IR LED. Distanza IR:20mt. Lenti:3,6mm. Dimensioni:108x132x58mm. Peso:310gr.


