Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT360222000 RICEVENTE RADIO 4 CH DA EXT 220VL

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT360222000 RICEVENTE RADIO 4 CH DA EXT 220VL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564512042

Artikelnummer

ERT360222000

Herstellernummer

360222000

Hersteller

ERT

RICEVITORE RADIO 4 CANALI DA ESTERNO. Interruttore di rete a 4 canali, in grado di comandare a distanza apparecchiature come: illuminazione, riscaldamento, ventilatori, climatizzatori, pompe, portoni, barriere, elettrodomestici, segnalatori ottici/acustici. Contenitore a tenuta stagna per l’installazione da esterno. Utile per comandare via radio, dispositivi difficilmente accessibili con il cavo. Può essere impiegato anche per servizi di manutenzione, circolazione e di protezione. Dialogo con tutti gli elementi del sistema EXTA FREE Gestito anche da più telecomando EXTA FREE. Montaggio a muro. Frequenza: 868MHz. Grado di protezione: IP56. Distanza di trasmissione: 350m. Temperatura di lavoro: -20°C + 50°C. Alimentazione: 230Vac 16A. Dimensioni: 157x82x55mm. Peso: 800gr.