Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT360055500 DIMMER LED RGB 10/14VL A FILO - 360055500

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT360055500 DIMMER LED RGB 10/14VL A FILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564515296

Artikelnummer

ERT360055500

Herstellernummer

360055500

Hersteller

ERT

RICEVITORE DIMMER PER LED RGB 10/14V CON COMANDO REMOTO. Dimmer luci LED RGB a bassa tensione. Si può utilizzare da remoto attraverso il sistema EXTA FREE. Può accendere / spegnere la sorgente luminosa LED collegata o cambiare la sua intensità. Controller RGB integrato. Frequenza: 868MHz. Range di rilevamento: 230m. Grado di protezione: IP20. Alimentazione: 10-14Vcc. Uscita massima: 4A. Temperatura: -10° + 55°C. Dimensione: 48x48x20mm. Peso: 25gr. Telecomando RGB: 36/556.