Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT360050200 RICEVITORE SISTEMA EXTA FREE 2CH - 360050200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT360050200 RICEVITORE SISTEMA EXTA FREE 2CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564511168

Artikelnummer

ERT360050200

Herstellernummer

360050200

Hersteller

ERT

RICEVITORE SISTEMA EXTA FREE CON USCITA A COMMUTAZIONE. Ricevitore del sistema EXTA FREE con uscita a commutazione: ROP-01 senza comandi filari. ROP-02 con due uscite e due comandi filari. Può essere alloggiato nelle scatole di derivazione elettriche ad incasso o scatole portafrutti tipo: 503, 504 e 507. 5 modalità di funzionamento: ON, OFF, monostabile, bistabile e temporizzata. N.B.:E’ possibile collegare solo pulsanti sugli ingressi filari. Frequenza: 868MHz. Indicatore LED di stato. Contatti: NC + NO. Consumo: 290mW. Alimentazione ingresso: 230Vac. Uscita Max: 250Vac, 5A. Temperatura: -10°C + 55°C. Dimensioni: 47,5x47,5mm. Peso: 43gr.