Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT360019000 TRASLATORE IR EXTA FREE - 360019000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT360019000 TRASLATORE IR EXTA FREE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564511021

Artikelnummer

ERT360019000

Herstellernummer

360019000

Hersteller

ERT

TRASLATORE IR EXTA FREE. Traslatore IR EXTA FREE,possibilità di comando di ricevitori del sistema exta free tramite un qualsiasi telecomando a infrarossi memorizzato nel dispositivo. Canali: 4. Frequenza: 868MHz. Grado di protezione: IP20. Distanza di trasmissione: 200m. Consumo: 0,4W. Alimentazione: 230Vac. Temperatura: -10°C + 55°C.