ELCART DISTRIBUTION - ERT360010000 TRASMETTIT.RADIO 2CH CON PULSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564510901
Artikelnummer
ERT360010000
Herstellernummer
360010000
Hersteller
ERT
TRASMETTITORE RADIO 2 CANALI CON PULSANTE. Trasmettitore a tasti del sistema EXTA FREE. Due canali con comando a distanza. Montaggio comodo su qualsiasi superficie (vetro, legno, gesso, cemento) tramite le viti o autoadesivo bilaterale. Facile da installare. Non richiede il cablaggio né scatole di montaggio Alimentazione a pile (durata della pila 3-5anni). Dati tecnici: LED indicatore di stato. Grado di protezione: IP20. Frequenza: 868MHz. Canali: 2. Temperatura: -10°C + 55°C. Dimensioni: 90x80x11.5mm. Peso: 38gr.