Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT351001000 CAMPANELLO CON SENSORE 32 MELODIE - 351001000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT351001000 CAMPANELLO CON SENSORE 32 MELODIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Geeignet für drahtlose Übertragung - ja

  • Mit Signaleinheit - ja

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564302469

Artikelnummer

ERT351001000

Herstellernummer

351001000

Hersteller

ERT

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Mit Alarmfunktion:

ja

Questo sistema è composto da un sensore ad infrarossi da installare accanto alla porta d’ingresso, alla finestra o in prossimità delle scale, e da un ricevitore di facile fissaggio a muro. Quando il sensore capta un movimento trasmette un impulso al ricevitore che attiverà un din don musicale (si possono selezionare 8 melodie dal ricevitore). Si potrà così essere avvertiti da una melodia se qualcuno tenta di forzare la porta, oppure se bambini si avvicinano alle scale o a qualsiasi pericolo presente in casa. Quando il sensore rileva un movimento fa suonare il campanello e fa accendere il LED azzurro del ricevitore; trasmette sino a 20mt. Ottimo da installare in casa, ma anche in ufficio, in negozio, in roulotte, in garage, ecc.Il raggio di azione del sensore ad infrarossi arriva sino a 8 metri, con un angolo di rilevamento fino a 110 gradi. Con selettore di melodia sul ricevitore, e pulsante di accensione e spegnimento ON/OFF sul trasmettitore. Il sensore funziona mediante 3 batterie da 1,5V AAA (non incluse), mentre il ricevitore funziona con 3 batterie da 1,5V AA (non incluse).Fornito in blister. •COLORE: Bianco/azzurro trasparente •DIMENSIONI SENSORE: 65 x 80 x 40mm •DIMENSIONI RICEV.: 107 x 120 x 40mm