ELCART DISTRIBUTION - ERT302830000 PILA LITIO SAFT C LS26500 3,6V - 302830000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Baby
Ausführung - Lithium
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 7700 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 14
Packung
1 ST
EAN
8029564467595
Artikelnummer
ERT302830000
Herstellernummer
302830000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Baby
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
7700 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26.2 mm
PILA AL LITIO MEZZA TORCIA C DA 3,6V •TENSIONE: 3,6 V •CAPACITÀ NOM.: 7, 7 Ah •CORR. SCARICA: 170 mA •TEMP. LAV.: -55°C÷85°C •PESO: 50 g •ANODO: litio •CATODO: cloruro di tionile


