ELCART DISTRIBUTION - ERT302816000 P.LITIO SAFT 2/3A LS17330 3,6V - 302816000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 2100 mAh
Ausführung - Lithium
Packung
1 ST
EAN
8029564554110
Artikelnummer
ERT302816000
Herstellernummer
302816000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
2100 mAh
Ausführung:
Lithium
PILA LITIO SAFT 2/3A 3,6V 2,1Ah LS 17330. CORRENTE DI SCARICA:60 mA. TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C. ANODO:litio, CATODO:cloruro di tionile. Per alimentazione memorie, ram e CMOS, PLC, a norme "MIL". CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2.


