ELCART DISTRIBUTION - ERT302814000 P.LITIO SAFT AA LS14500CNA 3,6V - 302814000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 2600 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 6
Ausführung - Lithium
Packung
1 ST
EAN
8029564581529
Artikelnummer
ERT302814000
Herstellernummer
302814000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
2600 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Pila al litio stilo AA, per alimentazione memorie ram e CMOS, PLC, a norme "MIL"• CERTIFICAZIONI: RAQ 1 - QA Sistem Certification - AQAP-1 NATO - MIL-Q-9558A - BS 5750 UK - AQF-2 • Anodo: litio • Catodo: cloruro di tonile


