ELCART DISTRIBUTION - ERT302804000 P.LIT.SAFT 1/2AA LS14250CNA 3,6V - 302804000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 1200 mAh
Ausführung - Lithium
Höhe inkl. Pole - 24.9 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564581499
Artikelnummer
ERT302804000
Herstellernummer
302804000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1200 mAh
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
24.9 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Gewicht:
8.9 g
Pila al litio 1/2 AA, per alimentazione memorie ram e CMOS, PLC, a norme "MIL"• CERTIFICAZIONI: RAQ 1 - QA Sistem Certification - AQAP-1 NATO - MIL-Q-9558A - BS 5750 UK - AQF-2 • Anodo: litio • Catodo: cloruro di tonile


