ELCART DISTRIBUTION - ERT302802000 P.LIT.SAFT 1/2AA LS14250CNR 3,6V - 302802000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 1200 mAh
Ausführung - Lithium
Höhe inkl. Pole - 24.9 mm
Packung
5 ST
EAN
8029564111870
Artikelnummer
ERT302802000
Herstellernummer
302802000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1200 mAh
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
24.9 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Gewicht:
8.9 g
PILA AL LITIO SAFT 1/2 AA DA 3,6V LS14250


