Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302800000 P.LITIO SAFT 1/2AA LS14250 3,6V - 302800000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Ausführung - Lithium

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 1200 mAh

  • Höhe inkl. Pole - 24.9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564111856

Artikelnummer

ERT302800000

Herstellernummer

302800000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

sonstige

Ausführung:

Lithium

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

1200 mAh

Höhe inkl. Pole:

24.9 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Gewicht:

8.9 g

Pila al litio 1/2 AA, per alimentazione memorie ram e CMOS, PLC, a norme "MIL"• CERTIFICAZIONI: RAQ 1 - QA Sistem Certification - AQAP-1 NATO - MIL-Q-9558A - BS 5750 UK - AQF-2 • Anodo: litio • Catodo: cloruro di tonile