ELCART DISTRIBUTION - ERT302628000 PILA AL LITIO 3V 210MAH CR2032 - 302628000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Lithium
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 210 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2032
Packung
10 ST
EAN
8029564545149
Artikelnummer
ERT302628000
Herstellernummer
302628000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
210 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2032
Höhe inkl. Pole:
3.2 mm
Durchmesser:
20 mm
Gewicht:
2.8 g
Pile al litio per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.


