Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302626000 PILA AL LITIO 3V 75MAH CR2016 - 302626000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT302626000 PILA AL LITIO 3V  75MAH CR2016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Ausführung - Lithium

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 75 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2016

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564545125

Artikelnummer

ERT302626000

Herstellernummer

302626000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Ausführung:

Lithium

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

75 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2016

Höhe inkl. Pole:

1.6 mm

Durchmesser:

20 mm

Gewicht:

1.8 g

Pile al litio per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.