Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302610000 PILA AL LITIO 3V DL2430 - 302610000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT302610000 PILA AL LITIO 3V DL2430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Ausführung - Lithium

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 285 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2430

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564342328

Artikelnummer

ERT302610000

Herstellernummer

302610000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Ausführung:

Lithium

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

285 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2430

Höhe inkl. Pole:

3 mm

Durchmesser:

24.5 mm

Gewicht:

4.6 g

Pile al litio Duracell, per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.