ELCART DISTRIBUTION - ERT302555000 PILA C INTENSE PROCELL LR14 - 302555000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8029564644446
Artikelnummer
ERT302555000
Herstellernummer
302555000
Hersteller
ERT
Risparmia fino al 20% passando alla coppia Procell – Procell Constant per i dispositivi a basso consumo e Procell Intense per quelli ad alto consumo (risparmio stimato rispetto alla concorrenza) Usa fino al 20% di batterie in meno passando alla coppiadi batterie Procell per la tua azienda (rispetto alla media dei prodotti concorrenti) Offre una maggiore durata (rispetto alle precedenti batterie alcaline C Procell) in dispositivi professionali ad alto consumo, il che può comportare un minor numero di sostituzioni di batterie e quindi un risparmio sui costi operativi associati alla sostituzione delle batterie Garantita per 10 anni in stoccaggio Prodotte tramite un design avanzato delle celle (rispetto alle precedenti batterie alcaline C Procell), che ne garantisce la realizzazione di alta qualità. Ogni batteria dispone di una “garanzia di qualità”. Design, sicurezza, fabbricazione e qualificazione seguono i severi standard delle batterie Procell, che incorporano parti degli standard ANSI e IEC. In convenienti confezioni per la vendita all’ingrosso e dotate di codice individuale con data, per consentire una gestione efficace dell’inventario. Utilizzate dai produttori di tutto il mondo: le batterie alcaline Procell sono state progettate in collaborazione con i produttori per funzionare al meglio nei dispositivi professionali Operative a temperature da -20 °C a 54 °C


