ELCART DISTRIBUTION - ERT302294000 PILA ALCALINA X TELECOM.12V 38MAH - 302294000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 12 V
Kapazität - 38 mAh
Ausführung - Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole - 28.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564110996
Artikelnummer
ERT302294000
Herstellernummer
302294000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
38 mAh
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
28.8 mm
Durchmesser:
10.3 mm
Pila alcalina per telecomandi 12V 38mAh. Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurto auto, accendini.


