Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302254000 PILA LITIO 3V 160MAH DL 1/3N - 302254000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT302254000 PILA LITIO 3V 160MAH DL 1/3N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Ausführung - Lithium

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 160 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 1/3 N

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564609773

Artikelnummer

ERT302254000

Herstellernummer

302254000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Ausführung:

Lithium

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

160 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 1/3 N

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Höhe inkl. Pole:

10.8 mm

Durchmesser:

11.8 mm

Gewicht:

3 g

Pila al litio 3V 160mAh. Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell’elettronica.