Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302245000 PILA ALCALINA 6,0V 100MAH - 302245000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT302245000 PILA ALCALINA 6,0V 100MAH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 100 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 4 LR 44

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564110910

Artikelnummer

ERT302245000

Herstellernummer

302245000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

sonstige

Ausführung:

Alkali-Mangan

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

100 mAh

IEC-Bezeichnung:

4 LR 44

Höhe inkl. Pole:

25.2 mm

Durchmesser:

13 mm

Pila alcalina 6,0V 100mAh. Per macchine fotografiche