Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302232000 PILA ALCALINA 1,5V 100MAH LR44 - 302232000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT302232000 PILA ALCALINA 1,5V 100MAH LR44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 100 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 44

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564110903

Artikelnummer

ERT302232000

Herstellernummer

302232000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Ausführung:

Alkali-Mangan

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

100 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 44

Höhe inkl. Pole:

5.4 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Pila alcalina 1,5V 100mAh. Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici.