Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302067000 BL.2 OSSIDO D ARGENTO 1,5V 190MA - 302067000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT302067000 BL.2 OSSIDO D ARGENTO 1,5V 190MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Ausführung - Silberoxid

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 170 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 44

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564110873

Artikelnummer

ERT302067000

Herstellernummer

302067000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Ausführung:

Silberoxid

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

170 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 44

Sonstige Bezeichnung:

RW 32/SR 44 W

Höhe inkl. Pole:

5.4 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Batteria a bottone all'ossido di argento. Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.