Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302056000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 78MA - 302056000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT302056000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 78MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Ausführung - Silberoxid

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 78 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 45

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564110835

Artikelnummer

ERT302056000

Herstellernummer

302056000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Ausführung:

Silberoxid

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

78 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 45

Sonstige Bezeichnung:

RW 33/SR 936 SW

Höhe inkl. Pole:

3.6 mm

Durchmesser:

9.5 mm

Batteria a bottone all'ossido di argento. Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.