Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302052000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 31MA - 302052000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT302052000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 31MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Ausführung - Silberoxid

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 31 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 69

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564110828

Artikelnummer

ERT302052000

Herstellernummer

302052000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Ausführung:

Silberoxid

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

31 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 69

Sonstige Bezeichnung:

RW 315/SR 920 SW

Höhe inkl. Pole:

2.1 mm

Durchmesser:

9.5 mm

Batteria a bottone all'ossido di argento. Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.