Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302037000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 27MA - 302037000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT302037000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 27MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Ausführung - Silberoxid

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 27 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 66

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564110743

Artikelnummer

ERT302037000

Herstellernummer

302037000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Ausführung:

Silberoxid

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

27 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 66

Sonstige Bezeichnung:

RW 329/SR 626 SW

Höhe inkl. Pole:

2.6 mm

Durchmesser:

6.8 mm

Batteria a bottone all'ossido di argento. Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.