Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302035000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 15MA - 302035000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT302035000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 15MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Ausführung - Silberoxid

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 17 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 60

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564110736

Artikelnummer

ERT302035000

Herstellernummer

302035000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Ausführung:

Silberoxid

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

17 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 60

Sonstige Bezeichnung:

RW 320/SR 621 SW

Höhe inkl. Pole:

2.15 mm

Durchmesser:

6.8 mm

Batteria a bottone all'ossido di argento. Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.