Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302003000 6 PZ BATT.ZINCO-ARIA 1,4V DA 13 - 302003000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT302003000 6 PZ BATT.ZINCO-ARIA 1,4V DA 13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.4 V

  • Kapazität - 300 mAh

  • IEC-Bezeichnung - PR 48

  • Ausführung - Zink/Luft

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564346852

Artikelnummer

ERT302003000

Herstellernummer

302003000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.4 V

Kapazität:

300 mAh

IEC-Bezeichnung:

PR 48

Ausführung:

Zink/Luft

Höhe inkl. Pole:

5.4 mm

Durchmesser:

7.9 mm

Gewicht:

0.8 g

6 batterie zinco-aria 1,4V 300mAh. Una linguetta facilita il prelevamento e il conseguente inserimento della batteria negli apparecchi o protesi acustiche.