ELCART DISTRIBUTION - ERT302001000 6 PZ BATT.ZINCO-ARIA 1,4V DA 10 - 302001000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Zink/Luft
Nennspannung - 1.4 V
Kapazität - 95 mAh
IEC-Bezeichnung - PR 70
Packung
1 ST
EAN
8029564460206
Artikelnummer
ERT302001000
Herstellernummer
302001000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Zink/Luft
Nennspannung:
1.4 V
Kapazität:
95 mAh
IEC-Bezeichnung:
PR 70
Höhe inkl. Pole:
3.6 mm
Durchmesser:
5.8 mm
Gewicht:
0.3 g
6 batterie zinco-aria 1,4V 95mAh. Una linguetta facilita il prelevamento e il conseguente inserimento della batteria negli apparecchi o protesi acustiche.


