ELCART DISTRIBUTION - ERT301572400 PACCO BATT.NI-CD 6V 2200MAH (C)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Baby
Nennspannung - 6 V
Kapazität - 2200 mAh
Sonstige Bezeichnung - C
Ausführung - Nickel-Cadmium
Packung
1 ST
EAN
8029564113898
Artikelnummer
ERT301572400
Herstellernummer
301572400
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Baby
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
2200 mAh
Sonstige Bezeichnung:
C
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26.2 mm
Akkupack:
ja
Pacchetti batterie ricaricabili NI-CD. Composto da 5 elementi 1/2 torcia tipo C. TENSIONE: 6 V. CARICABATTERIE: 30/8670. Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.


