Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT301566900 PACCH. BATT. NI-CD 6V 1800MAH SC - 301566900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 1800 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - SC

  • Ausführung - Nickel-Cadmium

  • Höhe inkl. Pole - 215 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029564507215

Artikelnummer

ERT301566900

Herstellernummer

301566900

Hersteller

ERT

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

1800 mAh

Sonstige Bezeichnung:

SC

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Höhe inkl. Pole:

215 mm

Durchmesser:

23 mm

Akkupack:

ja

Composto da 5 elementi tipo SC •TENSIONE: 6V. Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.