Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT300874600 CARICAB.X PIOMBO 36V 1,9A + CON.

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT300874600 CARICAB.X PIOMBO 36V 1,9A  + CON.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564404392

Artikelnummer

ERT300874600

Herstellernummer

300874600

Hersteller

ERT

CARICABATTERIE CON TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO. Caricabatteria a controllo elettronico, che attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Per batterie al piombo ermetico da 6Ah a25Ah. NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti. Adatto per la ricarica di batterie per piccoli veicoli elettrici come ad esempio biciclette elettriche. USCITA NOM.:36VDC. ALIMENT.:220VAC. PORTATA: 1,9A. TERMINALI:connettore per biciclette elettriche Ø 10,5mm e pin da 3,2mm.