ELCART DISTRIBUTION - ERT300451100 BATTERIA RIC.PIOMBO 6V 7,0 AH - 300451100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Anwendung - Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen - ja
Geeignet für USV - ja
Geeignet für Telekommunikation - ja
Packung
1 ST
EAN
8029564112341
Artikelnummer
ERT300451100
Herstellernummer
300451100
Hersteller
ERT
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Anwendung:
Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
ja
Geeignet für USV:
ja
Geeignet für Telekommunikation:
ja
Nennspannung:
6 V
Kapazität 20 h:
7 Ah
Steckverbinder:
Faston 4,8
Länge:
151 mm
Breite:
34 mm
Höhe inkl. Pole:
98 mm
Gewicht:
1.1 kg